Scotch® színes vonalzószalag 218, zöld, 6 mm x 55 m, 0 127 mm

Cikkszám: 7000048456
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 7000048456
EAN / GTIN 00021200063015
Gyártó száma 7000048456
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

Keskeny, ellenálló védőfóliák. A szabadkézi vágás előtt (pl. kétszínű fóliák esetében) vigye fel a jármű festéket (a festékfóliák alatt) a vágásvonal mentén. Vágás után könnyen kihúzható a fóliák alatt.

Előny:

  • A Thin ragasztószalag kiváló színvonal-elválasztást biztosít
  • Bizonyítottan ideális egyenes vonalak és sima görbék festéséhez
  • Ellenáll a legtöbb oldószernek és nedvességnek
  • Különösen az egyenes vonalak ragasztásához
  • Alacsony vastagság, egyenletes felület
  • Jó színadhézió
  • Azonnali felelősség
  • Nagy ellenállás a ragasztóátvitellel szemben
  • Nagy tartósság
  • Ellenőrzött leválasztás
  • Kézzel könnyen letéphető
  • Oldószer- és vízállóság

Ajánlás:

  • Többszínű és design bevonatokhoz.
  • Ideális többszínű és formatervezett felületekhez
  • Gömbfelületű felületek
  • Speciális járműtestek, gépjárművek, repülőgépek és vízi járművek festése