3M™ Scotch® Fine Line Tape 218, 3/4 palce x 60 yardů

Artiklové číslo: 7000048423
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 48 kusy
  • K objednání po násobcích: 48 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Zelená Olivová žlutá
Řada Scotch® Farblinienband 218
Označení výrobce Scotch® Farblinienband 218
Barva Zelená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Plastová fólie
Rozsah použití Hladké podklady
Použití Krycí práce; Označení
Vlastnosti Elastické; Možnost utržení rukou; Odolný vůči vlhkosti; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 55 m
Šířka B 19 mm
Tloušťka S 0,127 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000048423
EAN / GTIN 00021200046995
Číslo výrobce 7000048423
L-číslo L01310 675
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Úzké, odolné ochranné fólie. Naneste na lak vozidla (pod laky) podél linie řezu před ručním řezáním (např. u dvoubarevných fólií). Lze snadno vytáhnout pod fólie po řezání.

Výhoda:

  • Tenký lepicí páska poskytuje vynikající oddělení barevných čar
  • Je prokázáno, že je ideální pro malování rovných čar a hladkých křivek
  • Odolný vůči většině rozpouštědel a vlhkosti
  • Vytváří extrémně ostré dělící čáry
  • Umožňuje přesnou přípravu barev
  • Vysoce flexibilní a zatáčení
  • Nízká tloušťka lepicí pásky umožňuje extrémně ostré barevné čáry
  • Může být vytržena rukou

Doporučení:

  • Malířské práce, kde jsou požadovány extrémně ostré dělící čáry
  • Sférické povrchy
  • Sférické povrchy
  • Speciální karoserie vozidel, motorová vozidla, letadla a vodní malba