Scotch® Fine Line Tape 218, zelená, 25 mm x 55 m

Artiklové číslo: 7000001161
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 36 ks
  • K objednání po násobcích: 36 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000001161
EAN / GTIN 50021200047003
Číslo výrobce 7000001161
L-číslo L01310 14

Popis

Provedení:

Barva produktu: Zelená
Nevhodné pro venkovní použití
Celková délka 54,86 m
Celková šířka: 25.4 mm
Umožňuje přesnou přípravu malby

Popis:

Úzké, odolné ochranné fólie. Nanáší se na lak vozidla podél linie řezu (pod barevnými fóliemi) před volným řezáním (např. při dvoubarevném fólování). Po rozříznutí lze snadno vytáhnout zpod fólie.

Charakteristika:

90 °C odolnost proti teplotám až do jedné hodiny
Dobrá odolnost vůči vodě a rozpouštědlům
Vytváří extrémně ostré dělicí čáry
Vysoká pružnost a zatáčení
Malá tloušťka lepicí pásky umožňuje extrémně ostré barevné čáry
Odtrhněte rukou

Poznámka:

Malování úloh, ve kterých jsou žádoucí extrémně ostré dělicí čáry
Sféricky tvarované povrchy
Kulové povrchy
Karoserie speciálních vozidel, motorových vozidel, lakování letadel a plavidel