• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Farblinienband 218, Grün, 6 mm x 55 m, 0.127 mm

Artikel-Nr.: 7000048456
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grün Olivgelb
Serie Scotch® Farblinienband 218
Herstellerbezeichnung Scotch® Farblinienband 218
Farbe grün
Anzahl Klebebänder 1 St.
Inhalt Einzelstück
Produktart Klebebänder
Klebebandart Einseitig
Trägermaterial Kunststofffolie
Anwendungsbereich glatten Untergründen
Anwendung Abdeckarbeiten; Markieren
Eigenschaften elastisch; feuchtigkeitsbeständig; handeinreißbar; lösemittelbeständig
Länge L 55 m
Breite B 6 mm
Stärke S 0,127 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000048456
EAN / GTIN 00021200063015
Herstellernummer 7000048456
L-Nummer L01310 663
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schmale, widerstandsfähige Schutzfolien. Wird vor dem Freihandschneiden (z.B. für Zweifarb-Folierungen) entlang der Schnittlinie auf den Fahrzeuglack appliziert (unter die Farbfolien). Kann nach dem Schneiden leicht unter den Folien herausgezogen werden.

Vorteil:

  • Dünnes Klebeband bietet eine hervorragende Farblinientrennung
  • Eignet sich erwiesenermaßen hervorragend zum Lackieren von geraden Linien und glatten Kurven
  • Beständig gegenüber den meisten Lösemitteln und Feuchtigkeit
  • Besonders zum Kleben von geraden Linien
  • Geringe Dicke, gleichmäßige Oberfläche
  • Gute Farbhaftung
  • Gute Soforthaftung
  • Hohe Beständigkeit gegen Klebstoffübertrag
  • Hohe Dauerhaltekraft
  • Kontrolliertes Abrollen
  • Leichtes Abreißen von Hand
  • Lösemittel- und Wasserbeständigkeit

Empfehlung:

  • Für Mehrfarben- und Designlackierungen.
  • Ideal für mehrfarbige und Design-Lackierungen
  • Kugelförmige Oberflächen
  • Karosserien von Spezialfahrzeugen, Kraftahrzeuge, Lackierarbeiten bei Flugzeugen und Wasserfahrzeugen