{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Stříbrná | Stříbrná šedá | |
| Řada | 850 | |
| Označení výrobce | 3M™ Polyesterklebeband 850 | |
| Barva | Stříbrná | |
| Počet lepicích pásek | 1 ks | |
| Obsah | Jeden kus | |
| Druh produktu | Lepicí pásky | |
| Druh lepicí pásky | Jednostranné | |
| Nosný materiál | PET fólie | |
| Lepicí hmota | akrylát | |
| Rozsah použití | Vnitřní oblast; Vnější oblast | |
| Použití | Krycí práce; Montáž; Označení; Slepit | |
| Vlastnosti | Odolávající UV záření; Odrážející světlo; Odráží vysokou teplotu; odolný proti roztržení | |
| Délka L | 66 m | |
| Šířka B | 12,7 mm | |
| Tloušťka S | 0,05 mm |
| Katalogové číslo | 7000047520 | |
| EAN / GTIN | 00021200035777 | |
| Číslo výrobce | 7000047520 | |
| L-číslo | L01310 626 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |