3M™ Polyesterová fólie Tape 850, stříbrná, 51 mm x 66 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000028858
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
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
Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Řada 850
Označení výrobce 3M™ Polyesterklebeband 850
Barva Stříbrná
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál PET fólie
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Krycí práce; Montáž; Označení; Slepit
Vlastnosti Odolávající UV záření; Odrážející světlo; Odráží vysokou teplotu; odolný proti roztržení
Délka L 66 m
Šířka B 51 mm
Tloušťka S 0,05 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000028858
EAN / GTIN 00021200043505
Číslo výrobce 7000028858
L-číslo L01310 478
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Kovového efektu je dosaženo hliníkovou párou mezi fólií a průhledným lepidlem. Hliníková pára snižuje elektrostatický náboj a vede ke zlepšení zpracovatelských vlastností. Tento lepicí páska je vhodný pro zdobení, spojování, značení a výrobu tištěných, děrovaných a / nebo reliéfních štítků.

Výhoda:

  • Silné akrylové lepidlo zajišťuje rychlou přilnavost a vynikající dlouhodobou pevnost lepidla při spojování
  • Vysokopevnostní polyesterová fólie je dostatečně tenká, aby nezasahovala do většiny strojních operací
  • Vysoká odolnost proti roztržení a teplotní odolnost
  • Venkovní použití je možné až 2 let
  • Dobrý odraz světla a tepla
  • Dobrá odolnost proti UV záření

Doporučení:

  • 850S zvláště vhodný pro pokrytí, ochranu, opravy sít (sítotisk)
  • Dekorace zařízení, nábytku atd.
  • Výroba tištěných, děrovaných etiket
  • Identifikovat
  • Spojování