{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, silber | Silbergrau | |
| Serie | 850 | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Polyesterklebeband 850 | |
| Farbe | silber | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | PET-Folie | |
| Klebemasse | Acrylat | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Abdeckarbeiten; Markieren; Montage; Verkleben | |
| Eigenschaften | UV-beständig; hitzerefklektierend; lichtrefklektierend; reißfest | |
| Länge L | 66 m | |
| Breite B | 12,7 mm | |
| Stärke S | 0,05 mm |
| Artikelnummer | 7000047520 | |
| EAN / GTIN | 00021200035777 | |
| Herstellernummer | 7000047520 | |
| L-Nummer | L01310 626 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |