Ruban de film polyester 3M™ 850, Argent, 13 mm x 66 m

Réf.: 7000047520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 72 Unité
  • Etapes de la commande : 72 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, argent Gris argenté
Série 850
Référence fabricant 3M™ Polyesterklebeband 850
Couleur argent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PET
Masse adhésive Acrylate
Domaine d’application Extérieur; Intérieur
Type d’application Montage; coller; marquage; travaux de recouvrement
Caractéristiques Résistant aux UV; réfléchissement de la chaleur; réfléchissement de la lumière; résistant au déchirement
Longueur 66 m
Largeur 12,7 mm
Epaisseur 0,05 mm

Identification et classification

Référence article 7000047520
EAN / GTIN 00021200035777
Réf. fabricant 7000047520
Article hors catalogue L01310 626
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban 850 est utilisé pour du jointage et repérage de défauts sur bobine, pour du bordurage, de la décoration, de la fermeture, de l'étiquetage ou protection. Ce ruban offre une grande résistance à l'humidité, aux produits chimiques et aux solvants.

Avantage(s):

  • Transparence, visible et facilement détectable
  • Epaisseur 0.05 mm, résistance en température50°C à 150°C.
  • Divers coloris disponibles.
  • La résistance à la température permet au ruban de fonctionner dans des opérations à haute température

Recommandation(s):

  • 850S particulièrement adapté pour couvrir, protéger, réparer les écrans (sérigraphie)
  • Décoration de l'équipement, meubles etc.
  • Production d'étiquettes imprimées et perforées
  • Identification
  • Épissure