3M™ Cinta de Poliéster 850, Plata, 12.7 mm x 66 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000047520
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 72 unidades
  • Pasos del pedido: 72 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, plateado Gris plata
Serie 850
Denominación del fabricante 3M™ Polyesterklebeband 850
Color plateado
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Lámina de PET
Masa adhesiva Acrilato
Intervalo de aplicación Exterior; Interior
Aplicación Marcación; Montaje; Pegar; Trabajos de cubrimiento
Características Reflectante; Resistente a los rayos UV; Resistente al calor; resistente a rasgado
Longitud L 66 m
Anchura B 12,7 mm
Espesor S 0,05 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000047520
EAN / GTIN 00021200035777
Número del fabricante 7000047520
Número L L01310 626
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Adhesión fuerte y uniones permanentes Nuestra cinta de film de poliéster 3M™ 850 se usa para empalmes y procesado de bobinas en general. El soporte fino de poliéster es fuerte y resistente a la abrasión para ayudar a reducir problemas de empalme y resistir roturas al manipular la cinta bruscamente y procesar bobinas. Esta cinta revestida con un adhesivo acrílico fuerte se adhiere por contacto y de forma segura. Cumple con requisitos de bajo calibre para no interferir con el funcionamiento de la mayoría de las máquinas. La cinta resiste un amplio rango de temperaturas, de -50 °C a 150 °C. Usos recomendados (rojo, negro y blanco) Inicios de bobinas Empalme y marcado de defectos en bobinas Sellado, etiquetado y protección Bordes decorativos Bisagras de cinta Usos recomendados (transparente) Sellado y protección contra la filtración de químicos Protección de etiquetas donde la legibilidad es importante Cumple con una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial Inicio y empalme de bobinas Usos recomendados (plata) Indica defectos en procesos de detección por reflexión/li> Marcado de rayas y ribeteado decorativo/li> Cumple con una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial/li> Empalme de películas, incluidas las de celuloide

Ventaja:

  • Su adhesivo acrílico fuerte ofrece una gran adhesión y un poder de sujeción duradero para empalmes
  • El film fino de poliéster de alta resistencia cumple con los requisitos de bajo calibre que aseguran que la cinta no interfiera en la mayoría de los procesos realizados con maquinaria
  • El soporte de poliéster resiste al desgarro y protege las superficies de la abrasión y de manipulaciones bruscas
  • La cinta es eficaz y resiste a altas temperaturas
  • Las versiones transparente y plata cumplen una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial
  • Las versiones de colores son altamente visibles, idóneas para marcar o identificar
  • La versión transparente es resistente a productos químicos y disolventes
  • De módulo bajo y baja dureza Shore A

Recomendación:

  • 850S Especialmente adecuado para cubrir, proteger, reparar pantallas (serigrafía)
  • Decoración de equipos, muebles etc.
  • Producción de etiquetas impresas y perforadas
  • Identificación
  • Empalme