3M™ 668x Diamantová lapovací fólie, 9,0 mikron, disk 203,2 mm

Artiklové číslo: 7000036208
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 kusy
  • K objednání po násobcích: 25 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1 ks
Tvar kulatá
Nosný kotouč plast
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Film
Označení výrobce Diamond Lapping Film 668X
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál Sklo; Tvrdokov; Keramika; Kámen
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000036208
EAN / GTIN 00051111560136
Číslo výrobce 7000036208
L-číslo L01130 101213
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí diamantové lapovací fólie 3M™ 668x rovnoměrně zpracujte extrémně tvrdé materiály, jako je keramika, kámen, karbid, exotické slitiny, sklo a kompozity. Verze psa lapovací fólie 662XW umožňují rychlou úpravu a efektivnější procesy. Jsou vyrobeny z vysoce odstupňovaného diamantového minerálu, jsou přesně potaženy na 3,0 mil polyesterovém nosiči fólie a nabízejí plošší povrch, ostré hrany a rovnoměrný povrch. K dispozici v kotoučích, listech a rolích.

Výhoda:

  • PSA-opěrný talíř
  • Nejčastěji se používá diamantový lapovací film
  • Rychlý řez, vyšší propustnost
  • Dosáhněte dobrých výsledků za méně času
  • Ploché povrchy a zaoblení nízkých hran
  • Rovnoměrný povrch
  • K dispozici jako disky, listy a válečky
  • Vyberte si z řady typů (0,10 až 30,0 mikronů)