3M™ 668x Diamantová lapovací fólie, 30,0 mikronů, psa, kotouč 127mm

Artiklové číslo: 7100102265
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 Pieces
  • K objednání po násobcích: 25 Pieces
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada 668X
Označení výrobce Diamond Lapping Film 668X
Obsah 1 ks
Popis – formulář kulatá
Nosný kotouč plast
Upínač Suchý zip
Podklad brusného materiálu Film
Obsah jednotka ks
Druh produktu Kotouč se suchým zipem
Vhodné pro materiál Sklo; Tvrdokov; Keramika; Kámen
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Brusky na plochy
Vlastnosti Suchý zip

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100102265
EAN / GTIN 00051111560051
Číslo výrobce 7100102265
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí diamantové lapovací fólie 3M™ 668x rovnoměrně zpracujte extrémně tvrdé materiály, jako je keramika, kámen, karbid, exotické slitiny, sklo a kompozity. Verze psa lapovací fólie 662XW umožňují rychlou úpravu a efektivnější procesy. Jsou vyrobeny z vysoce odstupňovaného diamantového minerálu, jsou přesně potaženy na 3,0 mil polyesterovém nosiči fólie a nabízejí plošší povrch, ostré hrany a rovnoměrný povrch. K dispozici v kotoučích, listech a rolích.

Výhoda:

  • PSA-opěrný talíř
  • Nejčastěji se používá diamantový lapovací film
  • Rychlý řez, vyšší propustnost
  • Dosáhněte dobrých výsledků za méně času
  • Ploché povrchy a zaoblení nízkých hran
  • Rovnoměrný povrch
  • K dispozici jako disky, listy a válečky
  • Vyberte si z řady typů (0,10 až 30,0 mikronů)

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "668X" Zobrazit všechny