3M™ Accusspray™ hlava trysky, červená, 2,0 mm, 16609

Artiklové číslo: 7000045543
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Accuspray
Označení výrobce 3M™ Accuspray™ Düsenkopf
Barva červená

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000045543
EAN / GTIN 00051131166097
Číslo výrobce 7000045543
L-číslo L01130 108561
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tryskové hlavy 3M™ Accuspray™ zajišťují vynikající rozprašování široké škály stříkaných nátěrových hmot a jsou nedílnou součástí systému stříkací pistole 3M™ Accuspray™. Tyto vyměnitelné, opakovaně použitelné tryskové hlavy jsou k dispozici v řadě velikostí pro optimální rozprašování, ať už aplikujete nátěrové hmoty s nízkou viskozitou, jako jsou materiály na bázi vody, barvy na bázi rozpouštědel nebo nátěrové hmoty s vyšší viskozitou. Hlavy lze snadno čistit, znovu použít nebo je lze snadno vyjmout a vyměnit, abyste v případě potřeby měli výkon nové stříkací pistole. Mezi další výhody patří menší nároky na základní nátěr, kratší doba aplikace a čištění a lepší povrchová úprava, která snižuje potřebu broušení. Každá vyměnitelná hlava trysky je vyrobena z průhledného plastu, takže technici vždy vidí, zda je hlava čistá, což snižuje potřebu čištění. Tryskové hlavy 3M™ Accuspray™ jsou k dispozici ve 3 barevně odlišených velikostech: Tryskové hlavy o průměru 1,4 mm zaručují jemné rozprašování s minimálním množstvím mlhy, takže jsou ideální pro barvy s nižší viskozitou, jako jsou těsnicí laky, lazury, vrchní nátěry a lehká lepidla používaná v automobilovém průmyslu. Vyměnitelné hlavice s tryskami o průměru 1,8 mm jsou ideální pro nátěry se střední až vysokou viskozitou, jako jsou barvy a lepidla v automobilovém průmyslu. Hlavice s tryskami o průměru 2,0 mm se obvykle používají s naší stříkací pistolí 3M™ Accuspray™ HGP, která je speciálně navržena pro nanášení velkých objemů kapalin s vysokou viskozitou. Tyto hlavice používejte pro aplikaci gelových nátěrů, lepidel, základních nátěrů, silnovrstvých primerů a speciálních a zvukotěsných nátěrů. Mezi další výhody patří menší množství potřebného základního nátěru, kratší doba aplikace a čištění a lepší povrchová úprava, která snižuje potřebu broušení. Není kompatibilní s produkty 3M™ PPS™ řady 2.0.

Výhoda:

  • Možnost volby výměnných hlav trysek pro nanášení povlaků s velmi nízkou až vysokou viskozitou
  • Rychle a snadno nahraďte hlavy, abyste měli sílu zbrusu nové stříkací pistole, když je to potřeba
  • Přečtěte si, jak vám design pomůže zjistit, zda jsou hlavy čisté.
  • Navrženo pro zařízení 3M™ Accuspray™ a 3M™ PPS™ (první vydání).
  • Není kompatibilní s produkty řady 2,0 3M™ PPS™.
  • Pokud hledáte správnou hlavu trysky pro postřik přípravkem materiál, poraďte se s výrobcem materiálu, abyste dodržel doporučení.