{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 3M™ Kaltschrumpf-Isolierschlauch | |
| Barva | Černá | |
| Druh produktu | Schlauch | |
| Tvar hadice | Přímé | |
| Materiál hadice | Polyuretan (PU) | |
| Průměr hadice vnější | 20,9 mm | |
| Průměr hadice vnitřní | 2,5 mm | |
| Celková délka | 0,203 m | |
| Použití teploty min, | -40 °C | |
| Použití teploty max. | 90 °C | |
| Vhodné pro | Stlačený vzduch |
| Katalogové číslo | 7000006124 | |
| EAN / GTIN | 00054007423904 | |
| Číslo výrobce | 7000006124 | |
| L-číslo | L01310 1475 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |