• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzhelm, Uvicator, Ratschenverschluss, belüftet, Kunststoffschweißband, Gelb, G3000NUV-GU

Artikel-Nr.: 7000009701
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie G3000
Herstellerbezeichnung 3M™ Schutzhelm Serie G3000
Richtlinie / Kennzeichnung CE-Kennzeichnung
mit Scheibe nein
Verschluss Drehverschluss
Schirmlänge 50
elektrische Isolierung nach DIN EN 50365 ja
Farbe gelb
Produktart Helm
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 52 cm
Kopfumfang max. 63 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Temperaturbeständig von -30 °C
Temperaturbeständig bis 50 °C
Eigenschaften integriertes Schweißband
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 350 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000009701
EAN / GTIN 07318640053663
Herstellernummer 7000009701
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzhelm Serie G3000 bietet Kopfschutz für widrige Anwendungsbedingungen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) Der Schutzhelm ist mit einem Pinlock- oder Ratschenverschluss und einem Kunststoff- oder Lederschweißband erhältlich. Er verfügt über ein leicht abgerundetes Design, das ein gutes Sichtfeld bietet und ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert. Er ist auch als Ausführung mit Belüftungslöchern erhältlich, die über einen großen Bereich verteilt sind und durch einen maximalen Luftdurchfluss für einen besseren Tragekomfort sorgen. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht und ein 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss. Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen. Helme erfüllen die Anforderungen von EN 397:212+A1:2012 mit einer um 180° gedrehten Kopfbebänderung (von hinten nach vorne) und elektrisch isolierte Versionen erfüllen die Anforderungen von EN 50365:2002 für den Einsatz in Niederspannungsanlagen

Vorteil:

  • Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
  • Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
  • Leicht abgerundetes Design, das ein Verfangen in Kabeln oder Ästen verhindert
  • Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
  • Kopfbebänderung um 180° drehbar, um bei Arbeiten in beengten Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
  • Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben
  • Branding und Logodruckoptionen verfügbar
  • Austauschbares Schweißband aus Leder oder Kunststoff
  • Option mit Lampenhalterung erhältlich
  • Zugelassen für den Einsatz bei -30 °C
  • Erhältlich in 8 Standardfarben (Weiß, Gelb, Blau, Rot, Grün, Orange, Schwarz, Hi-Viz-Grün)

Empfehlung:

  • Baugewerbe, Landwirtschaft

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "G3000" Alle ansehen

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb