3M™ Casco, Uvicator, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico, amarillo, G3000NUV-GU

Número de artículo: 7000009701
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 20 unidades
  • Pasos del pedido: 20 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie G3000
Denominación del fabricante 3M™ Schutzhelm Serie G3000
Directiva / etiquetado Identificación CE
Con visera no
Cierre Cerrojo
Longitud de la visera 50
Aislamiento eléctrico según DIN EN 50365 sí
Color amarillo
Tipo de producto Casco
Material Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
Circunferencia de la cabeza mín. 52 cm
Circunferencia de la cabeza máx. 63 cm
Reutilización Reutilizable
Regulación de la amplitud sí
Norma EN 397
Resistencia a la temperatura mín. -30 °C
Resistencia a la temperatura máx. 50 °C
Características Banda antisudor integrada
Sexo Unisex
Categoría de protección II
Peso total 350 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000009701
EAN / GTIN 07318640053663
Número del fabricante 7000009701
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Use el 3M™ Casco Serie G3000 de protección para la cabeza diseñado para entornos hostiles. Los cascos cumplen con los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (al revés) Nuestro casco está disponible con pasador o arnés de ruleta y una banda para el sudor de plástico o cuero. Presenta un diseño ligeramente redondeado que proporciona un buen campo de visión y ayuda a evitar que las piezas se enganchen con cables o ramas. Está disponible con o sin orificios de ventilación que están distribuidos por una gran parte de la superficie para mejorar la circulación del aire, dándole más comodidad del usuario. La visera, más corta, mejora la visibilidad cuando se mira hacia arriba y el sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuándo el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y cuándo hay que sustituirlo. El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados. Los cascos cumplen los requisitos de la norma EN 397:212+A1:2012 con el arnés girado 180° (al revés) y las versiones con aislamiento eléctrico cumplen la norma EN 50365:2002 para su uso en instalaciones de baja tensión.

Ventaja:

  • El casco está diseñado para utilizarse en entornos hostiles, con una excelente capacidad de ventilación y un buen ángulo de visión
  • El sensor 3M™ Uvicator™ avisa cuando el casco se ha expuesto a una radiación UV excesiva y hay que sustituirlo
  • El diseño ligeramente redondeado del casco evita que sus piezas se enganchen con cables o ramas
  • Más cómodo, gracias a los orificios de ventilación distribuidos en un área amplia, que ofrecen un flujo de aire elevado
  • El arnés de la cabeza se puede girar 180° para tener mejor visibilidad al trabajar en espacios confinados La visera corta mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
  • La visera corta mejora la visibilidad al mirar hacia arriba
  • Posibilidad de imprimir imágenes de marca y logotipos
  • Bandas para el sudor reemplazables de cuero o plástico
  • Portalámparas para minería opcional disponible
  • Aprobado para usarse a -30 °C
  • Disponible en 8 colores estándar (blanco, amarillo, azul, rojo, verde, naranja, negro, verde de alta visibilidad)

Recomendación:

  • Construcción, agricultura