{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | kufříky | |
| Vnější rozměr – šířka | 357 mm | |
| Vnější rozměr – výška | 151 mm | |
| Vnější rozměr – hloubka | 442 mm | |
| Vnitřní rozměr šířka | 311 mm | |
| Vnitřní rozměr výška | 107 mm | |
| Vnitřní rozměr hloubka | 375 mm | |
| Vlastnosti | Stohovatelné; vodotěsný | |
| Počet uzávěrů | 2 | |
| Nosnost max. | 25 kg | |
| Hmotnost | 2,2 kg | |
| Barevný odstín RAL | RAL 2004 | |
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Popsaná část, Hluboká černá | Einsätze; Griffe; Verschlüsse | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Materiál | plast | |
| Vybavení | Popisovací pole; Držadlo pro přenášení | |
| Uzávěr | Upínací uzávěr | |
| Pojízdné | ne |
| Katalogové číslo | 693330 136 | |
| EAN / GTIN | 4045294435820 | |
| Číslo výrobce | 6000002925 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | BS Systems GmbH & Co. KG, Am Innovationspark 2, 86441 Zusmarshausen, Deutschland, www.l-boxx.com |