{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | PC | |
| Způsob ukládání nástrojů | Zásuvné přihrádky; Držák | |
| Zatížitelnost kufru | 35 kg | |
| Vlastnost kufru | Schopen letecké přepravy | |
| Vnitřní rozměr délka | 435 mm | |
| Vnitřní rozměr šířka | 275 mm | |
| Vnitřní rozměr výška | 185 mm | |
| Hmotnost | 4,7 kg |
| Katalogové číslo | 692838 | |
| EAN / GTIN | 4045197806246 | |
| Číslo výrobce | 692838 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |