Kufr na nářadí „BIG Basic Move“, Typ: 1

Artiklové číslo: 692613 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
103 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Materiál: ABS
  • Způsob ukládání nástrojů: Zasouvací přihrádky
  • Zatížitelnost kufru: 20

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce BIG Basic Move
Materiál ABS
Způsob ukládání nástrojů Zasouvací přihrádky
Zatížitelnost kufru 20 kg
Vnitřní rozměr délka 480 mm
Vnitřní rozměr šířka 350 mm
Vnitřní rozměr výška 200 mm
Hmotnost 6,8 kg
Pojízdné ano
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 692613 1
EAN / GTIN 4003773057512
Číslo výrobce 00 21 06 LE
Výrobce/odpovědná osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Popis

Provedení:

Odolné provedení z ABS-materiálu, barva černá s hliníkovým rámem po obvodu a kovovými závěsy. Kufr má stabilní a ergonomické držadlo. Pro individuální značení se pro popisovací pole dodávají 2 nálepky. Nástrojové tabule jsou vyrobeny z dutinových desek z PP odolných proti znečištění.
Se 2 integrovanými kovovými sklopnými zámky a 1 třímístným číselným kódem zámku.
Teleskopická rukojeť zapuštěná ve dnu a dvě vnější kolečka s lehkým chodem nabízí pohodlnou přepravu.
Vnitřní vybavení:
Celkem 54 nástrčných možností:
1 miska na dno (upevnění drukem) se 4 podélnými děliči (2× krátký a 2× dlouhý).
1 nástrojová tabule s 13 zásuvnými přihrádkami a 1 plochou přihrádkou jako kryt misky na dno.
1 nástrojová tabule s celkem 21 zásuvnými přihrádkami na přední a zadní straně.
1 nástrojová tabule s 10 zásuvnými přihrádkami a 1 elastickou lamelou na přední straně a 1 přihrádka se 7 elastickými lamelami na zadní straně.