Držák šroubováku pro 1/4palcové bity s magnetem, Délka čepele: 100mm

Artiklové číslo: 676602 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
140 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka čepele (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Výstup upínač bitů
Celková délka L 205 mm
Délka čepele l1 100 mm
Barevný odstín, Modrá Noční modrá; Signální červená
Barva Modrá; červená
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Typ rukojeti Standardní rukojeť
Velikost unašeče, upínač bitů D 6,3
Průměr vnější, upínač bitů 10 mm
Zvláštní znaky, upínač bitů Magnetický držák bitů
Druh produktu Šroubovák na bity
Povrch chromované
Set / sada ne
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676602 100
EAN / GTIN 4067263013785
Číslo výrobce 676602 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene® a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům.
Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Upínání se silným trvalým magnetem.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.