Držák šroubováku se zásobníkem s 1/4palcovými bity S ráčnou a magnetem, Typ: 2

Artiklové číslo: 676564 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah sada
Velikost unašeče, upínač bitů D 6,3
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; Integrovaný zásobník bitů
Celková délka L 69 mm
Barva Zelená; Černá
Druh produktu Ráčna
Pohon Rukojeť
Výstup upínač bitů
Teleskopická funkce ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 676564 2
EAN / GTIN 4013288233943
Číslo výrobce 05008892001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Obzvláště malá, ergonomická 2složková rukojeť Kraftform s držákem bitů 1/4 palce pro těžko přístupná místa. S funkcí ráčny a jemným ozubením pro malý zpětný úhel. Snadno ovladatelný přepínací kroužek. Povolte a utáhněte šroub, i když nevykazuje odpor, „vířením“. Včetně 6 tvrdých univerzálních bitů C 6,3, které jsou umístěny v zásobníku v rukojeti. Silný permanentní magnet v držáku zajišťuje bezpečné usazení bitu.

Vhodné pro:

Bity 1/4 palce se stopkou C 6,3.

Obsah:

Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Phillips: po 1 ks č. 675520 vel. 1/25; 2/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby Pozidriv: po 1 ks č. 675540 vel. 1/25; 2/25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro vnitřní Torx®: 1 ks č. 675550 vel. TX25
Bity, délka 25 mm, C 6,3, pro šrouby s drážkou: 1 ks 0,8×5,5 mm