Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8, Profil Torx®: TX20

Artiklové číslo: 675470 TX20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
262 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 867/2 Z TORX®
Profil Torx® TX20
Celková délka 35 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby TORX®
Bitová šestihranná stopka C8
s diamantovým povlakem na hnané straně ne
Ve velkém balení po 100 dílech ne
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Číslo výrobce 05066901001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.