Bit pro šrouby Torx®, 5/16 palce C 8, Profil Torx®: TX25

Artiklové číslo: 675470 TX25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
163 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil Torx® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnitřním TORX®
Materiál chromvanadiová ocel
Celková délka L 35 mm
Délka čepele l1 35 mm
Průměr čepele 5,8 mm
Norma DIN ISO 1173
Označení výrobce 867/2 Z TORX®
Vhodné k použití ve strojích ano
Velikost pohonu, Vnitřní šestihran C 8
Velikost unašeče, Pro šrouby s vnitřním TORX® TX25
Druh produktu Bity/čepele
Pohon Vnitřní šestihran
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675470 TX25
EAN / GTIN 4013288016102
Číslo výrobce 05066900001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Pro uchycení v ručních držácích nebo strojích s odpovídajícím 6hranným držákem.

Použití:

Pro šrouby s profilem Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.