Sada nástrčných klíčů, čtyřhran 1/2 palce 28dílná, Typ: P

Artiklové číslo: 637935 P
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chrom-molybdenová ocel
Obal brašna
Počet přepážek 28 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem; Pro šrouby s vnitřním šestihranem; Pro šrouby s vnitřním TORX®; Pro šrouby Phillips (PH)
Celková délka L 325 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce 8100 SC 7
Barva Černá; Stříbrná
Počet kusů nářadí 28
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Včetně velikostí 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 17 mm; 18 mm; 19 mm; 5 mm; 6 mm; 8 mm
Druh produktu Nástrčný klíč
Povrch matně chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 637935 P
EAN / GTIN 4013288173942
Číslo výrobce 05004077001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem M6 − M12 a pro šrouby s vnitřním šestihranem se závitem M6 − M12.

Materiál:

Chrom-molybdenová ocel, matně chromovaná.

Obsah:

S průvlečným 4hranem č. 640390.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6hran: 10 ks vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
6hranné BITY 5/16 palce: 4 ks. č. 675440 vel. 5; 6; 8; 10
Bity 5/16 palce pro šrouby Phillips: 2 ks č. 675400 vel. 2; 3
Bity 5/16 palce pro šrouby Torx®: 8 ks č. 675470 vel. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55
Prodloužení s rychloběžným pouzdrem: 1 ks 250 mm
Prodloužení Wobble: 1 ks 50 mm
Spojovací kus s rychlovýměnným sklíčidlem: 1 ks čtyřhranná vložka 1/2 palce – upínání bitů 5/16 palce
Ráčna (vel. S): 1 ks č. 640395 s přepínací páčkou.
Ráčna (vel. P): 1 ks č. 640390 s průvlečným 4hranem
Uložení v: Textilní skládací brašna se suchým zipem