Bit TORQ-SET® Mplus, 1/4 palce C 6,3, Profil TORQ-SET®: 6

Artiklové číslo: 675360 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
339 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Profil TORQ-SET® Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Profil Torq-Set 6
Celková délka 25 mm
Unášecí profil Sada bitů pro šrouby Torq
Bitová šestihranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675360 6
EAN / GTIN 4013288033123
Číslo výrobce 05066628001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

K upnutí do ručních držáků resp. strojů s příslušným 6-hranným upínáním, resp. k upnutí do nástrčných stopek č. 675000 675050.
Standardní provedení, houževnaté.

Použití:

Pro všechny šrouby systému TORQ-SET®, který je rozšířen hlavně v letectví.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Zvláštní chromvanadiová slitina, houževnatá.