• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Bit con impronta TORQ SET® Mplus, 1/4 pollice C 6,3, Impronta TORQ SET®: 6

Codice art.: 675360 6
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta TORQ SET® Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 871/1 TORQ-SET® Mplus 25 mm
Impronta Torq Set 6
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite Torq-Set
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 675360 6
EAN / GTIN 4013288033123
Codice del produttore 05066628001
Produttore/persona responsabile Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per tutte le viti del tipo TORQ SET® largamente diffuso nell’industria aeronautica.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.