• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Bit pro šrouby Pozidriv, 1/4 palce C 6,3, Velikost křížové drážky / celková délka: 2/25mm

Artiklové číslo: 675320 2/25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 500 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky / celková délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Référence fabricant 855/1 Z PZ
Pour utilisation sur machine ano
Longueur lame 25 mm
Taille du moteur, six-pans creux C6,3
Taille côté sortie, pour vis Pozidriv (PZ) PZ2
Type de produit embouts
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface sans revêtement
Norme DIN ISO 1173
Longueur totale 25 mm
Kit/assortiment non
Transmission six-pans creux
Entraînement de sortie pour vis Pozidriv (PZ)
Sommaire pièce unique

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 675320 2/25
EAN / GTIN 4013288014665
Číslo výrobce 05072082001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Aplicación:

Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.