{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 855/1 Z PZ | |
| Vhodné k použití ve strojích | ano | |
| Délka čepele | 32 mm | |
| Velikost pohonu, Vnitřní šestihran | C6,3 | |
| Velikost unašeče, Pro šrouby Pozidriv (PZ) | PZ4 | |
| Druh produktu | Bity/čepele | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | lesklá, čistá | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Celková délka | 32 mm | |
| Sada | ne | |
| Pohon | Vnitřní šestihran | |
| Výstup | Pro šrouby Pozidriv (PZ) | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 675320 4/32 | |
| EAN / GTIN | 4013288014573 | |
| Číslo výrobce | 05056835001 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |