Bit für Pozidriv, 1/4 Zoll C 6,3 2/25 mm

Artikel-Nr.: 675320 2/25
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
796 Stück sofort lieferbar

Angebote

Set mit Preisvorteil

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 855/1 Z PZ
Norm DIN ISO 1173
Kreuzschlitzgröße 2
ganze Länge 25 mm
Abtriebsprofil Pozidriv-Schraubendreher
Bit-Sechskantschaft C 6,3
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 675320 2/25
EAN / GTIN 4013288014665
Herstellernummer 05072082001

Beschreibung

Ausführung:

Zur Aufnahme in Handhaltern bzw. Maschinen mit entsprechender 6-kant-Aufnahme bzw. zur Aufnahme in Kupplungsschäfte Nr. 675000675050.
Standardausführung, zähhart.

Verwendung:

Für Phillips-Kreuzschlitzschrauben DIN 3128 bzw. DIN ISO 2351-2.

Norm:

DIN ISO 1173.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Sonderlegierung, zähhart.
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
    Kreuzschlitz-Größe / ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb