Bit pre skrutky Pozidriv, 1/4 palca C 6,3 2/25

Č. pol.: 675320 2/25
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 773 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 855/1 Z PZ
Norma DIN ISO 1173
Veľkosť krížovej drážky 2
Celková dĺžka 25 mm
Výstupný profil Skrutkovač Pozidriv
Bit-šesťhranná stopka C 6,3
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 675320 2/25
EAN/GTIN 4013288014665
Číslo výrobcu 05072082001

Popis

Prevedenie:

Na upnutie v držiakoch do ruky, prípadne strojoch so zodpovedajúcim upínacím 6-hranom, prípadne na upnutiu v spojovacích spojkách č. 675000675050.
Štandardné vyhotovenie, kalené.

Použitie:

Pre skrutky s krížovou drážkou Phillips DIN 3128 alebo DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, kalená.
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
    Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka