Šroubovák pro elektroniku pro šrouby Pozidriv ESD, Velikost křížové drážky: 0

Artiklové číslo: 669910 0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
47 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost křížové drážky Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce 1555 PZ ESD Micro
Velikost křížové drážky 0
Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
Pro šrouby ⌀ do 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 157 mm
Unášecí profil Pozidriv-šroubováky
Druh produktu Šroubováky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Číslo výrobce 05030115001
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Popis

Provedení:

Ergonomická vícesložková rukojeť s otočnou krytkou.
Čepel z vysoce kvalitní nástrojové oceli, povrch matně chromovaný, hrot černý.
Rukojeť nástroje z vodivého plastu, vhodné dle ESD.

Použití:

Pro práce na elektronických součástkách v elektrostaticky ohrožených oblastech.