Sada šroubováků pro šrouby Phillips, s dřevěnou rukojetí, Počet šroubováků: 3

Artiklové číslo: 668460 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
129 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál chromvanadiová ocel
Obsah Sada / sortiment
Počet přepážek 3 ks
Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Vlastnosti rukojeti Pevná čepel; S úderovou koncovkou
Povrch niklované
6hran pro nasazení otevřeného klíče ano
Počet kusů nářadí 3
Včetně velikostí 1 mm; 2 mm; 3 mm
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668460 3
EAN / GTIN 4045197372413
Číslo výrobce 668460 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť z utěsněného bukového dřeva, s koženou úderovou koncovkou. Čepel průchozí až na konec rukojeti. Čepel z chromvanadiové oceli, průběžně prokalené, se 6hranným osazením pro otevřený klíč. Leskle niklovaný povrch.

Rozsah dodávky:

Po 1 šroubováku č. 668450: vel. 1; 2; 3