{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Počet přepážek | 4 ks | |
| Výstup | Pro šrouby Phillips (PH) | |
| Vlastnosti rukojeti | Pevná čepel; S úderovou koncovkou | |
| Povrch | niklované | |
| 6hran pro nasazení otevřeného klíče | ano | |
| Počet kusů nářadí | 4 | |
| Včetně velikostí | 1 mm; 2 mm; 3 mm; 4 mm | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Set / sada | ano | |
| Pohon | Rukojeť |
| Katalogové číslo | 668460 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197372420 | |
| Číslo výrobce | 668460 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |