{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup | Pro ploché šrouby (SL) | |
| Vhodné pro zkoušku napětí | ano | |
| Celková délka L | 175 mm | |
| Délka čepele l1 | 75 mm | |
| Šířka čepele b | 3,5 mm | |
| Norma | VDE 0682-201 | |
| Prüfspannung max. | 250 V | |
| Barevný odstín, Černá | Signální žlutá | |
| Třída jakosti | VDE | |
| Barva | Černá | |
| Prüfspannung min. | 110 V | |
| Vlastnosti rukojeti | Ergonomické; protiskluzové | |
| Velikost unašeče, Pro ploché šrouby (SL) | 3,5 | |
| Zvláštní znaky, Pro ploché šrouby (SL) | Černý hrot | |
| Druh produktu | Šroubovák | |
| Povrch | kalené | |
| Pohon | Rukojeť | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 665020 3,5 | |
| EAN / GTIN | 7610733001354 | |
| Číslo výrobce | PB 175.1-75 |