• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Zkoušečka napětí speciální jakost, Šířka břitu: 2,5mm

Artiklové číslo: 665020 2,5
Sleva
190,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 18. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka břitu 2,5 mm
Délka čepele 50 mm
Celková délka 125 mm
Rozsah měření 110 V - 250 V
Unášecí profil Plochý šroubovák
Násuvný klips ano
Druh produktu Zkoušečka napětí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 665020 2,5
EAN / GTIN 7610733001330
Číslo výrobce PB 175.0-50

Popis

Provedení:

Plastová rukojeť s izolovanou čepelí šroubováku a klipem.
Vysoce kvalitní čepel, vel. 3,5 bez klipu. Zkoušený rozsah 110 − 250 V.

Poznámka:

Tyto zkoušečky napětí splňují bezpečnostní předpisy podle VDE 0680/6. Doutnavky proto nelze vyměnit.