Elektrikářský plochý šroubovák s 3složkovou rukojetí Haptoprene® Čepel VDE SLIM, s plnou izolací, Šířka břitu b: 3mm

Artiklové číslo: 662902 3
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
6 112 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka břitu b (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup ploché
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Celková délka L 195 mm
Délka čepele l1 100 mm
Šířka břitu b 3 mm
Tloušťka břitu a 0,5 mm
Materiál chromvanadiová ocel
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Třída jakosti VDE
Barva červená
Vlastnosti rukojeti Ergonomické; protiskluzové
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ne
Pohon Rukojeť
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 662902 3
EAN / GTIN 4067263113386
Číslo výrobce 662902 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1 000 V, dle DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Ergonomicky tvarovaná silová rukojeť s povrchem Haptoprene® pro dobrý úchop a s plastovým jádrem odolným vůči nárazům. Díky speciální struktuře povrchu lze i s mokrýma nebo mastnýma rukama přenášet vysoké utahovací momenty. Čepel z chromvanadiové oceli.

Čepel SLIM = menší průměr čepele / a izolace pro hluboko uložené šrouby a pružiny (⌀ izolace = ⌀ čepele).
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.