{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výstup |
ploché
|
|
| Vhodné pro zkoušku napětí |
ne
|
|
| Celková délka L |
230 mm
|
|
| Délka čepele l1 |
125 mm
|
|
| Šířka břitu b |
5,5 mm
|
|
| Tloušťka břitu a |
1 mm
|
|
| Materiál |
chromvanadiová ocel
|
|
| Norma |
DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
|
|
| Zkontrolováno do |
1 000 V
|
|
| Třída jakosti |
VDE
|
|
| Vlastnosti rukojeti |
Ergonomické; protiskluzové
|
|
| Barva |
červená
|
|
| Druh produktu |
Šroubovák
|
|
| Set / sada |
ne
|
|
| Pohon |
Rukojeť
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
| Katalogové číslo | 662902 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4067263116318 | |
| Číslo výrobce | 662902 5,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |