{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Torque-Wechselklinge für Torx® | |
| Barva | Zelená; Černá | |
| Profil výstupu | Šroubovák pro šrouby TORX® | |
| Délka čepele | 175 mm | |
| Vhodné průměry výměnných čepelí | 6,3 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Nelze nastavit | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 0,9 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 0,9 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Tvar konektoru | Výměnná čepel | |
| Ukazatel | žádné zobrazení | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,9 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 0,9 Nm | |
| Celková délka L | 175 mm |
| Katalogové číslo | 659995 TX7 | |
| EAN / GTIN | 2050001930514 | |
| Číslo výrobce | 27007 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 Polinago, Italia, www.sautool.com |