Izmjenjivi nastavak Torque za Phillips 0

Artikl br.: 659940 0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Izmjenjivi nastavak Torque
Veličina križnog proreza 0
ukupna duljina 175 mm
Duljina mjerenja 42 mm
Profil progona odvijač za Phillips
Kodiranje boje tamno plava
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659940 0
EAN / GTIN 4010995261979
Broj proizvođača 26197

Opis

Izvedba:

Kod boja: tamno plava

Materijal:

Krom-vanadi čelik, mat kromiran. Chrom Top prevlaka oštrica za vrhunsku preciznost.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659930 do vel. 800, 659935 i 659945.