{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Tvar konektoru | Výměnná čepel | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 1 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 5 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 6 % | |
| Celková délka L | 124 mm | |
| Hmotnost celkem | 103 g | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Vhodné průměry výměnných čepelí | 6 mm | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Označení výrobce | MecaTorque ESD | |
| Zásobování energií | Žádné napájení | |
| Barva | Žlutá | |
| Funkce posuvníku | ne | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | cNm; Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 1 | |
| Krouticí moment min., cNm | 100 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 5 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 500 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; cNm | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Ukazatel | analogová | |
| Messtechnik | mechanický | |
| Maßeinheit Skalenteilung | cNm | |
| Skalenteilung 1 Teilstrich | 10 cNm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 659918 500 | |
| EAN / GTIN | 7610733269457 | |
| Číslo výrobce | PB 8317.A 500 ESD |