Čepel 8 mm 6hranný nástrčný klíč, Rozměr klíče: 10mm

Artiklové číslo: 659880 10
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
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 140 mm
Velikost pohonu, výměnná čepel 8 mm
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnějším šestihranem 10 mm
Průměr čepele 8 mm
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál speciální ocel / zvláštní slitina
Povrch chromované; niklované
Set / sada ne
Pohon výměnná čepel
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659880 10
EAN / GTIN 7610733220649
Číslo výrobce PB 225.F 10

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch niklovaný a chromovaný.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 / 659908 / 659911 vel. 1600 (až kat. 48) a 659912 / 659957 a 659958 vel. 1600 (až kat. 55) a sady šroubováků se sklápěcí rukojetí č. 667625 (až kat. 50) / 667645 (až kat. 55).

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659870 – 659884.