Nastavak od 8 mm 6-kutni nasadni ključ 10 mm

Artikl br.: 659880 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 10 mm
ukupna duljina 140 mm
Duljina mjerenja 124 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
⌀ oštrice 8 mm
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659880 10
EAN / GTIN 7610733220649
Broj proizvođača 225.F 10

Opis

Izvedba:

Nastavak od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću.
Poniklana i kromirana površina.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do kat. 53), 659908 (do kat. 53) i 659911 vel. 1600 (do kat. 48) i 659912 vel. 1600; br. 659957 vel. 1600; br. 659958 vel. 1600 i kompleti odvijača br. 667625; 667645.
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu