8 mm penge 6-szög dugókulcs 10 mm

Cikkszám: 659880 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 10 mm
Teljes hossz 140 mm
Hasznos hossz 124 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Penge ⌀ 8 mm
Termék fajtája Rátűzőkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 659880 10
EAN / GTIN 7610733220649
Gyártó száma 225.F 10

Leírás

Kivitel:

Penge króm vanádium speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett.
Nikkelezett és krómozott felület.

Alkalmazható:

659906 sz. (53. katalógusig), 659908 sz. (53. katalógusig) és 659911 sz. 1600 méretű (48. katalógusig), valamint a 659912 sz. 1600 méretű; 659957 sz. 1600 méretű; 659958 sz. 1600 méretű nyomaték csavarhúzóhoz, és a 667625; 667645 sz. csavarhúzó készletekhez.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz