Čepel 8 mm s vnějším čtyřhranem, Vnější čtyřhran: 3/8palec

Artiklové číslo: 659876 3/8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Vnější čtyřhran (palec) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost pohonu, Vnější čtyřhran 3/8 palce
Rozměr klíče, Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem 8 mm
Zvláštní znaky, Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem Černý hrot
Druh produktu Vložka šroubováku
Materiál chromvanadiová ocel
Povrch chromované; niklované
Celková délka L 80 mm
Sada ne
Pohon Vnější čtyřhran
Výstup Pro šrouby s vnitřním čtyřhranem
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 659876 3/8
EAN / GTIN 7610733220533
Číslo výrobce PB 225.V 3/8

Popis

Provedení:

Čepele ze speciální chromvanadiové speciální slitiny s nejvyšší možnou tvrdostí při mimořádné houževnatosti.
Povrch poniklovaný a chromovaný, hrot černý.

Vhodné pro:

Momentové šroubováky č. 659906 / 659908 / 659911 vel. 1600 (až kat. 48) a 659912 / 659957 a 659958 vel. 1600 (až kat. 55) a sady šroubováků se sklápěcí rukojetí č. 667625 (až kat. 50) / 667645 (až kat. 55).

Poznámka:

Další výměnné čepele najdete pod č. 659870659884.