8 mm zamenljivo steblo z zunanjim 4-kotnikom 3/8 col

Št. art.: 659876 3/8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
34 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pogonski 4-kotnik 3/8 col
celotna dolžina 80 mm
Uporabna dolžina 64 mm
Pogonski profil 4-kotni izvijač
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 659876 3/8
EAN/GTIN 7610733220533
Številka proizvajalca 225.V 3/8

Opis

Izvedba:

Steblo je iz kromvanadijevega jekla z najvišjo trdoto in posebno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana.

Primerno za:

Momentni izvijači art. 659906/659908/659911 (do kat. 48)/659912/659957 in 659958 vel. 1600 in garniture izvijačev z zložljivim ročajem art. 667625/667645.

Opomba:

Druga stebla najdete pod art. 659870/659872 in 659878659884.