{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Zásobování energií | Provoz s akumulátorem | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 1 % | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,8 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 4 Nm | |
| Upínač bitů | F 6,3 | |
| Rozhraní | USB | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 230 mm | |
| Hmotnost celkem | 340 g | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Počet obsažených akumulátorů | 1 ks | |
| Typ akumulátoru | Lithium-iontová (Li-Ion) | |
| Napětí akumulátorů | 3,7 V | |
| Kapacita akumulátoru | 2,5 Ah | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | cNm | |
| Krouticí moment min., cNm | 80 | |
| Maximální krouticí moment, cNm | 400 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | Digitální, nastavitelný | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; kgf cm; lbf in; ozf in | |
| Data s možností protokolování | ano | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Optický | |
| Feedback | se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Ukazatel | digitální | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 1 % | |
| Messtechnik | elektronické | |
| Anzeigeauflösung | 0,005 Nm | |
| Messfunktionen | Krouticí moment |
| Katalogové číslo | 659010 400 | |
| EAN / GTIN | 4571141275306 | |
| Číslo výrobce | STC400CN2-G |