• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Momentový klíč bez stupnice s ráčnou, Maximální utahovací moment: 20Nm

Artiklové číslo: 657352 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
  • 5 175,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny

  • 1 220,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 3 – 4 týdny
na poptávku
Ihned k dodání
142 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 20 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
Celková délka L 232 mm
Rozsah utahovacích momentů 4 Nm - 20 Nm
Hmotnost 400 g
Upínací 4hran 1/4 palec
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání bez nastavovací stupnice (vyžaduje zkušební přístroj)
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání přednastavený
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 166 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657352 20
EAN / GTIN 4045197546012
Číslo výrobce 657352 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Jednoramenný momentový klíč bez nastavovací stupnice. Klíč se nastavuje pomocí zkoušečky momentových klíčů.
S přepínatelnou ráčnou a pevným 4-hranem − pouze pro pravé utahování.

Funkce:

Pokud je při použití klíče dosaženo nastavené hodnoty, klíč to signalizuje (slyšitelně a hmatatelně), vypne se a je okamžitě připraven k dalšímu použití.

Použití:

Ke kontrolovanému utahování šroubů atd. dle přednastaveného utahovacího momentu při sériových pracích.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

± 3% z nastavené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.