Momentovy klic se stupnici s ráčnou, Maximální utahovací moment: 20Nm

Artiklové číslo: 657272 20
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 450,00 CZK / ks
  • 3 500,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
643 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Nastavení utažení: Utahování doprava
  • Přesnost měření utahovacího momentu: ±3
  • Protokol o zkoušce: Zkušební protokol výrobce
  • Upínací 4hran: 1/4

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Maximální utahovací moment 20 Nm
Nastavení utažení Utahování doprava
Přesnost měření utahovacího momentu ±3 %
Protokol o zkoušce Zkušební protokol výrobce
Celková délka L 232 mm
Rozsah utahovacích momentů 4 Nm - 20 Nm
Dělení stupnice, 1 dílek = 0,1 Nm
Hmotnost 400 g
Upínací 4hran 1/4 palec
Ukazatel analogová
Signalizace spuštění akustický; dotykový
Princip vypínání mechanické spuštění krátké dráhy
Typ připojení Hnací čtyřhran (pro ráčnu)
Měřicí technika mechanická
Data lze protokolovat ne
Nastavení hodnoty vypínání s nastavovací stupnicí
Feedback s vypínáním
Přepínatelné rozlišení Nm; lbfft
Měření Krouticí moment
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Norma DIN EN ISO 6789
Délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu [l3] 166 mm
Druh produktu Momentový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657272 20
EAN / GTIN 4045197439420
Číslo výrobce 657272 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.
Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavic.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
S přepínatelnou ráčnou a pevným 4-hranem – pouze pro pravé utahování.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro menší až střední série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±3 % ze zobrazené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení šroubů a matic.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.

  • Nesprávné použití
    • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
    • Nepoužívejte k uvolnění šroubení.
    • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
    • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.