Alternativa k tomuto produktu:

Momentovy klic se stupnici s ráčnou, Maximální utahovací moment: 100Nm

Artiklové číslo: 657272 100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 3 500,00 CZK / ks
  • 1 450,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
422 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tvar konektoru 4hran na výstupu
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Ukazatel analogová
Rozsah krouticího momentu min. 20 Nm
Rozsah krouticího momentu max. 100 Nm
Měrná jednotka krouticího momentu Nm; lbf ft
Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček 3 %
Směr utahování Vpravo/vlevo
Celková délka L 375 mm
Hmotnost celkem 800 g
Zkušební protokol výrobce ano
Barva červená; Černá
Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 252 mm
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Krouticí moment min., Nm 20
Maximální krouticí moment, Nm 100
Velikost, 4hran na výstupu 1/2 palec
Jednotky krouticího momentu Nm; lbf ft
Data s možností protokolování ne
Princip vypínání Mechanické spuštění krátké dráhy
Spouštěcí signál Akustický; Dotykový
Feedback s vypínáním
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Momentové klíče
Messtechnik mechanický
Norma DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 1 Nm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 657272 100
EAN / GTIN 4045197804112
Číslo výrobce 657272 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Robustní jednoramenný momentový klíč, nastavitelný pomocí mikrometr. stupnice, s pojistkou proti neúmyslné změně nastavení.
Pevně vestavěná ráčna pro upínání nástrčných hlavic.
Měrné jednotky: Nm, lbfft.
Ráčna se 4-hranem k přestrčení, který nelze ztratit, a s přídržným kolíkem pro pravé a levé utahování.

Funkce:

Při dosažení nastavené hodnoty utažení klíč „se signálem“ (slyšitelně a hmatatelně) vypne a je opět připraven k okamžitému použití.

Použití:

Pro menší až střední série.

Norma:

Testováno dle DIN EN ISO 6789.

Přesnost:

±3 % ze zobrazené hodnoty.

Údaje o použití:

Legenda k výkresu a vzorce:

l1 = délka páky bez nástrčného nástroje
l2 = seřízená rozteč momentového klíče
l3 = délka páky včetně z výroby kalibrovaného odpichu
l4 = rozteč nástrčného nástroje
L = celková délka nástroje
T1 = krouticí moment, který musíte nastavit
T2 = předepsaný krouticí moment

Poznámka:

Garantovaná přesnost měření točivého momentu vychází z rozsahu momentu kalibrovaného dle DIN EN ISO 6789.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro kontrolované dotažení šroubů a matic.
  • Pro průmyslový a soukromé použití.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Nechte pravidelně kalibrovat a seřizovat.
  • Zabraňte vibracím, trhavým pohybům, otřesům a ranám.

  • Nesprávné použití
    • Nepoužívejte jako kladivo, neházejte.
    • Nepoužívejte k uvolnění šroubení.
    • Nevystavujte působení silného tepla, přímého slunečního záření, otevřeného ohně nebo tekutin.
    • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.