{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar konektoru | Pro nástrčné nástroje (pravoúhlé upnutí) | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Ukazatel | analogová | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 80 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 400 Nm | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Dělení stupnice 1 dílek | 10 Nm | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Celková délka L | 590 mm | |
| Hmotnost celkem | 1 620 g | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Upínač nástrčného nástroje | 14×18 mm | |
| Seřízená rozteč momentového klíče l2 | 25 mm | |
| Počet přepážek | 32 ks | |
| Řada | MANOSKOP® 730 Quick | |
| Označení výrobce | 730R/40/32 Quick | |
| Obal | kufříky | |
| Barva | Zelená; Stříbrná | |
| Délka páky včetně dílenského kalibračního měřidla l3 | 570 mm | |
| Délka páky bez nástrčného nástroje l1 | 545 mm | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Krouticí moment min., Nm | 80 | |
| Krouticí moment min., lbf ft | 60 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 400 | |
| Maximální krouticí moment, lbf ft | 300 | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Povrch nástroje | chromované | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | Nm | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm; lbf ft | |
| Data s možností protokolování | ne | |
| Princip vypínání | Mechanické spuštění krátké dráhy | |
| Spouštěcí signál | Akustický; Dotykový | |
| Feedback | s vypínáním | |
| Obsah | Sada / sortiment | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 4 % | |
| Norma | DIN EN ISO 6789 |
| Katalogové číslo | 657115 400 | |
| EAN / GTIN | 4018754082018 | |
| Číslo výrobce | 96502053 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |