Drehmomentschlüssel‑Sortiment 730R/40/32 Quick, maximales Drehmoment: 400N·m

Artikel-Nr.: 657115 400
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 58,00 € /Stk.
  • 140,00 € /Stk.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Anzeige analog
Drehmomentbereich min. 80 Nm
Drehmomentbereich max. 400 Nm
Maßeinheit Drehmoment lbf ft; Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 4 %
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 590 mm
Gewicht gesamt 1 620 g
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 25 mm
Anzahl Teile 32 St.
Serie MANOSKOP® 730 Quick
Herstellerbezeichnung 730R/40/32 Quick
Verpackung Koffer
Farbe grün; silber
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 570 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 545 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 80
Drehmoment min., lbf ft 60
Drehmoment max., Nm 400
Drehmoment max., lbf ft 300
QuickRelease / Schnellwechselfunktion ja
Oberfläche Werkzeug verchromt
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Satz / Sortiment
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 4 %
Messtechnik mechanisch
Norm DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 10 Nm
Messfunktionen Drehmoment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657115 400
EAN / GTIN 4018754082018
Herstellernummer 96502053
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Das 730R/40/32 Quick Drehmomentschlüsselsortiment ist ein hochwertiges, 32‑teiliges Werkzeugsortiment für präzise Schraubarbeiten im Drehmomentbereich von 80 – 400 Nm. Dieses beinhaltet den robusten Service MANOSKOP® 730R/40 Quick sowie zahlreiche Maul‑, Ring‑ und Steckschlüsseleinsätze, Verlängerungen und einen Quergriff. Es wird in einem Stahlblechkasten geliefert. Maßeinheit: Nm, lbf.

Genauigkeit:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Inhalt:

Steckschlüsseleinsätze 6‑kant: je 1 St. Nr. 642200 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 300
Verlängerung: je 1 St. Nr. 641000 55; 130; 255
Einsteckknarre: 1 St. Nr. 657600 2-1/2
Vierkant‑Einsteckwerkzeug: 1 St. Nr. 657700 2-1/2
Maul‑Einsteckwerkzeug: je 1 St. Nr. 657800 2-13; 2-15; 2-17; 2-19; 2-22; 2-24; 2-27; 2-30
Ring‑Einsteckwerkzeug: je 1 St. Nr. 657900 2-13; 2-15; 2-17; 2-19; 2-22; 2-24; 2-27
Drehmomentschlüssel 730R/40 Quick: 1 St. Nr. 657215 400
Aufbewahrung in: Stahlblechkasten